EBERLE - Spannungsüberwachungsrelais bzw-wächter AC/DC 24…150V (AC 50/60 Hz) 16A/AC1 1Wechsler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 040017791200
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 24 .. 150 V
Versorgungsspannung DC - 24 .. 150 V
Spannungsmessbereich 1 - 24 .. 150 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017254170188
Sonepar Artikelnummer
121376771
Hersteller Artikelnummer
040017791200
Hersteller Typ
MWU 80
Hersteller Artikel Nr.:
040017791200
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
24 .. 150 V
Versorgungsspannung DC:
24 .. 150 V
Spannungsmessbereich 1:
24 .. 150 V
Spannungsart des Messbereichs:
AC/DC
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Bemessungsschaltstrom:
16 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Externe Stromversorgung erforderlich:
Nein
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
24 .. 150 V
1-Phasen-Unterspannung möglich:
Ja
3-Phasen-Unterspannung möglich:
Nein
1-Phasen-Überspannung möglich:
Ja
3-Phasen-Überspannung möglich:
Nein
1-Phasen-Fenster möglich:
Ja
3-Phasen-Fenster möglich:
Nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Unterspannung:
Ja
Enthält Funktion Gleichspannung-Überspannung:
Ja
Enthält Funktion Gleichspannung-Fenster:
Ja
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0.5 s
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
10 s
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Betriebsspannung AC 50 Hz:
24 .. 150 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
24 .. 150 V
Betriebsspannung DC:
24 .. 150 V
Breite:
17.6 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
64 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.080 kg


