EBERLE - Speicherrelais (Boilerrelais) SPR 490 70

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 049070140000
Funktion - mechanisch
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Bemessungsstrom - 16 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017254060595
Sonepar Artikelnummer
120187055
Hersteller Artikelnummer
049070140000
Hersteller Typ
SPR 490 70
Hersteller Artikel Nr.:
049070140000
Funktion:
mechanisch
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungsstrom:
16 A
Versorgungsspannung:
195 .. 244 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
60 mm
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Steuerspannung 1:
195 .. 244 V
Steuerspannungsart 1:
AC
Frequenz der Steuerspannung 1:
50 Hz
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.086 kg


