EBERLE - Standardühler Silikon für ITR/UTR F 894 002

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 052894000002
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Temperatursensor
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Ja
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4017254022654
Sonepar Artikelnummer
120081502
Hersteller Artikelnummer
052894000002
Hersteller Typ
F 894 002
Hersteller Artikel Nr.:
052894000002
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Temperatursensor
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90278990
Gewicht:
0.067 kg
Standardfühler für die Geräteserien UTR und ITR. Die Fühlerleitung kann mit einer zweiadrigen Leitung, mit einem Querschnitt von 1,5 qmm, die für Netzspannung ausgelegt ist, bis auf 50 m für Serie ITR und 100 m für Serie UTR verlängert werden. Bei Verlegung in Kabelkanälen oder in der Nähe von Netzleitungen (Niederspannung > 50 VAC) muss eine abgeschirmte Leitung verwendet werden.


