Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EBERLE - Temperatur- & Feuchtefühler (Freifl.) TFF 524 002

EBERLE
kopierenkopieren
EBERLE - Temperatur- & Feuchtefühler (Freifl.) TFF 524 002

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 052499000002

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Temperatursensor

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Ja

  • Herkunftsland - IT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4017254020124

Sonepar Artikelnummer

120187093

Hersteller Artikelnummer

052499000002

Hersteller Typ

TFF 524 002

Hersteller Artikel Nr.:

052499000002

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Temperatursensor

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

90278990

Gewicht:

1.148 kg

Temperatur- und Feuchtefühler für die Freifläche als Ersatzfühler für die Geräteserie EM 524 89 oder EM 524 90. Die Anschlussleitung des Kombifühlers, serienmäßig 15 m, kann nach VDE 100 mit einem Querschnitt von 1,5 qmm bis auf 50 m verlängert werden. Bei Verlängerung der Anschlussleitung ist es empfehlenswert, ein Nummernkabel zu verwenden. Dies erleichtert beispielsweise die Fehlersuche im Störungsfall. Bei Verlegung in Kabelkanälen oder in der Nähe von Netzleitungen (Niederspannung > 50 VAC) muss eine abgeschirmte Leitung verwendet werden.