Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EBERLE - Temperaturfühler (Dachr.) TFD 524 004

EBERLE
kopierenkopieren
EBERLE - Temperaturfühler (Dachr.) TFD 524 004

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 052499000004

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Temperatursensor

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Ja

  • Herkunftsland - IT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4017254020148

Sonepar Artikelnummer

120187095

Hersteller Artikelnummer

052499000004

Hersteller Typ

TFD 524 004

Hersteller Artikel Nr.:

052499000004

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Temperatursensor

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

90278990

Gewicht:

0.161 kg

Lufttemperaturfühler als Ersatzfühler für die Geräteserie EM 524 89 oder EM 524 90. Die Fühlerleitung, serienmäßig 4 m, kann mit einer zweiadrigen Leitung, mit einem Querschnitt von 1,5 qmm , die für Netzspannung ausgelegt ist, bis auf 50 m verlängert werden. Bei Verlegung in Kabelkanälen oder in der Nähe von Netzleitungen (Niederspannung > 50 VAC) muss eine abgeschirmte Leitung verwendet werden.