EBERLE - Temperaturregler -40...20C, AC 230V, 1We, pot.frei, 10A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 587470159900
Sensortyp - Fernfühler
Anzahl der Kanäle - 1
Einstellbereich Komfort - -40 .. 20 °C
Kontaktausführung - Wechsler (NO/NC)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4017254164262
Sonepar Artikelnummer
120418217
Hersteller Artikelnummer
587470159900
Hersteller Typ
ITR-3 20
Hersteller Artikel Nr.:
587470159900
Sensortyp:
Fernfühler
Anzahl der Kanäle:
1
Einstellbereich Komfort:
-40 .. 20 °C
Kontaktausführung:
Wechsler (NO/NC)
Ausführung:
analog
Bemessungsspannung:
207 .. 253 V
Bemessungsfrequenz:
48 .. 62 Hz
Textführung im Display:
Nein
24 h Programm:
Nein
Wochenprogramm:
Nein
Anzahl der Grundprogramme ab Werk:
1
Ferienprogramm:
Ja
Eingang für Zeitprogramm:
Ja
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:
Nein
Betriebsartenschalter:
Ja
Schaltungsvorwahl:
Ja
Nennschaltstrom bei 250 V, potentialfrei:
10 A
Schutzart (IP):
IP40
Breite in Teilungseinheiten:
2
Bautiefe:
70 mm
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby):
1.5 W
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90321020
Gewicht:
0.147 kg


