EBERLE - Temperaturregler digi Tragschiene, -200..1600C/F, AC95-240V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - E4D12A00BD710
Anzahl der Reglerkanäle - 2
Anzahl der analogen Eingänge - 1
Anzahl der analogen Ausgänge - 2
Anzahl der digitalen Eingänge - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017254157851
Sonepar Artikelnummer
120461679
Hersteller Artikelnummer
E4D12A00BD710
Hersteller Typ
TDR 4020-155
Hersteller Artikel Nr.:
E4D12A00BD710
Anzahl der Reglerkanäle:
2
Anzahl der analogen Eingänge:
1
Anzahl der analogen Ausgänge:
2
Anzahl der digitalen Eingänge:
1
Spannungsart:
AC
Versorgungsspannung:
95 .. 240 V
Schutzart (IP):
IP20
LED-Anzeige Eingänge:
Ja
LED-Anzeige Ausgänge:
Ja
Mit Display:
Ja
Selbstständig arbeitend:
Ja
DIN-Schienenmontage:
Ja
Geeignet für Frontmontage:
Nein
Schutz gegen lokale Bedienung:
Ja
Mit Grundplatte:
Ja
Standardapplikationen lieferbar:
Nein
Breite:
48 mm
Höhe:
48 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
90321020
Gewicht:
0.263 kg


