EBERLE - Temperaturregler TDR 4120

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 886030106020
Anzahl der Reglerkanäle - 2
Anzahl der analogen Eingänge - 1
Anzahl der analogen Ausgänge - 2
Spannungsart - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017254156656
Sonepar Artikelnummer
120187317
Hersteller Artikelnummer
886030106020
Hersteller Typ
TDR 4120
Hersteller Artikel Nr.:
886030106020
Anzahl der Reglerkanäle:
2
Anzahl der analogen Eingänge:
1
Anzahl der analogen Ausgänge:
2
Spannungsart:
AC
Versorgungsspannung:
100 .. 240 V
Schutzart (IP):
IP20
LED-Anzeige Eingänge:
Ja
LED-Anzeige Ausgänge:
Ja
Mit Display:
Ja
Selbstständig arbeitend:
Ja
DIN-Schienenmontage:
Ja
Geeignet für Frontmontage:
Nein
Schutz gegen lokale Bedienung:
Ja
Standardapplikationen lieferbar:
Nein
Breite:
48 mm
Höhe:
48 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
90321020
Gewicht:
0.245 kg


