Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EBERLE - Thermischer Stellantrieb 24V, 30x1,5mm, NC stromlos geschl.

EBERLE
kopierenkopieren
EBERLE - Thermischer Stellantrieb 24V, 30x1,5mm, NC stromlos geschl.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 049210011015

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4017254153686

Sonepar Artikelnummer

120187072

Hersteller Artikelnummer

049210011015

Hersteller Typ

TS+ 6.11/24

Hersteller Artikel Nr.:

049210011015

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84798997

Gewicht:

0.120 kg

Der TS+, ein thermischer Stellantrieb (stromlos geschlossen) für 24V ist robust und geräuschfrei. Die Handverstellung ermöglicht eine einfache Montage und einen einfachen Notbetrieb. Die Ventilhubanzeige gibt jederzeit Auskunft über den Betriebszustand und die Hubposition. Für Überkopfmontage geeignet, Anzeige von Betriebszustand und Hubposition über Fenster. Passend ohne Adapter auf alle Ventile mit M30 x1,5 mm.