EBERLE - Thermoelement T 101 FE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 886021980000
Für Gas- und Ölbrenner - Nein
Geeignet für sonstige Anwendungsbereiche - Ja
Länge - 200 cm
Temperaturmessbereich - -100 .. 600 °C
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017254049620
Sonepar Artikelnummer
120187303
Hersteller Artikelnummer
886021980000
Hersteller Typ
T 101 FE
Hersteller Artikel Nr.:
886021980000
Für Gas- und Ölbrenner:
Nein
Geeignet für sonstige Anwendungsbereiche:
Ja
Länge:
200 cm
Temperaturmessbereich:
-100 .. 600 °C
Mit Sackrohr:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
90278990
Gewicht:
0.121 kg


