EBERLE - Thermoelement T 102 FE 4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 886024980001
Für Gas- und Ölbrenner - Nein
Geeignet für sonstige Anwendungsbereiche - Ja
Länge - 200 cm
Temperaturmessbereich - -100 .. 450 °C
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017254049699
Sonepar Artikelnummer
120187306
Hersteller Artikelnummer
886024980001
Hersteller Typ
T 102 FE 4
Hersteller Artikel Nr.:
886024980001
Für Gas- und Ölbrenner:
Nein
Geeignet für sonstige Anwendungsbereiche:
Ja
Länge:
200 cm
Temperaturmessbereich:
-100 .. 450 °C
Mit Sackrohr:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
90279000
Gewicht:
0.044 kg


