EBERLE - Thermoelement T 102 FE 6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 886024978264
Für Gas- und Ölbrenner - Nein
Geeignet für sonstige Anwendungsbereiche - Ja
Länge - 200 cm
Temperaturmessbereich - -100 .. 600 °C
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017254049675
Sonepar Artikelnummer
120187305
Hersteller Artikelnummer
886024978264
Hersteller Typ
T 102 FE 6
Hersteller Artikel Nr.:
886024978264
Für Gas- und Ölbrenner:
Nein
Geeignet für sonstige Anwendungsbereiche:
Ja
Länge:
200 cm
Temperaturmessbereich:
-100 .. 600 °C
Mit Sackrohr:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
90278990
Gewicht:
0.050 kg


