EBERLE - Thermoelement T 103 FE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 886023980002
Für Gas- und Ölbrenner - Nein
Geeignet für sonstige Anwendungsbereiche - Ja
Länge - 200 cm
Temperaturmessbereich - -100 .. 600 °C
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017254049668
Sonepar Artikelnummer
120187304
Hersteller Artikelnummer
886023980002
Hersteller Typ
T 103 FE
Hersteller Artikel Nr.:
886023980002
Für Gas- und Ölbrenner:
Nein
Geeignet für sonstige Anwendungsbereiche:
Ja
Länge:
200 cm
Temperaturmessbereich:
-100 .. 600 °C
Mit Sackrohr:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
90278990
Gewicht:
0.089 kg


