EBERLE - Thermostat Innenskala, -15-15°, 1We, 10A, IP54, Lampe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 052461141410
Ausführung - An/Aus
Art der Spannungsversorgung - 230 V AC
Anschluss - drei-/vieradrig
Mit Empfänger - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017254019562
Sonepar Artikelnummer
120075616
Hersteller Artikelnummer
052461141410
Hersteller Typ
AZT-I 524 410
Hersteller Artikel Nr.:
052461141410
Ausführung:
An/Aus
Art der Spannungsversorgung:
230 V AC
Anschluss:
drei-/vieradrig
Mit Empfänger:
Nein
Geeignet für Kühlen:
Ja
Differenzwert:
0.5 K
Montageart:
Aufputz
Max. Kontaktbelastung:
10 A
Farbe:
grau
Messbereich:
-15 .. 15 °C
Sensor extern:
Nein
Thermische Rückkopplung:
ohne
Regelcharakteristik:
sonstige
Geeignet für Heizung:
Ja
Anzahl der Ausgänge Heizung:
1
Anzahl der Ausgänge Kühlung:
1
Differenz verstellbar:
Nein
Temperatur ablesbar:
Ja
Mit Geräuschniveauanzeige:
Ja
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Widerstandssensor
Mit Display:
Nein
Bedienung:
Dreh
Verdeckte Bedienung:
Ja
Kontaktausführung:
Wechsler (NO/NC)
Max. Spannung der Kontakte:
250 V
Schutzart (IP):
IP54
Explosionsgeschützt:
Nein
Höhe:
91 mm
Breite:
91 mm
Tiefe:
53 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90321020
Gewicht:
0.315 kg


