EBERLE - Unterspannungsüberwachungsrelais IUU-3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 053020140400
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 230 .. 400 V
Spannungsmessbereich 1 - 195.5 V
Spannungsart des Messbereichs - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017254155994
Sonepar Artikelnummer
120187114
Hersteller Artikelnummer
053020140400
Hersteller Typ
IUU-3
Hersteller Artikel Nr.:
053020140400
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
230 .. 400 V
Spannungsmessbereich 1:
195.5 V
Spannungsart des Messbereichs:
AC
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Bemessungsschaltstrom:
5 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Externe Stromversorgung erforderlich:
Nein
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
230 .. 400 V
Ansprechwert Spannung:
195 V
1-Phasen-Unterspannung möglich:
Nein
3-Phasen-Unterspannung möglich:
Ja
1-Phasen-Überspannung möglich:
Nein
3-Phasen-Überspannung möglich:
Nein
1-Phasen-Fenster möglich:
Nein
3-Phasen-Fenster möglich:
Nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Unterspannung:
Nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Überspannung:
Nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Fenster:
Nein
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
0.2 s
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
0.2 s
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Betriebsspannung AC 50 Hz:
230 .. 400 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
230 .. 400 V
Breite:
35 mm
Höhe:
87 mm
Tiefe:
63 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.095 kg


