Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EBERLE - UP-Puck 16 A Relais 35x36x19mm

EBERLE
kopierenkopieren
EBERLE - UP-Puck 16 A Relais 35x36x19mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 049090000004

  • Funktion - sonstige

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Bemessungsstrom - 16 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4017254170010

Sonepar Artikelnummer

121236574

Hersteller Artikelnummer

049090000004

Hersteller Typ

UPP 16

Hersteller Artikel Nr.:

049090000004

Funktion:

sonstige

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Bemessungsstrom:

16 A

Versorgungsspannung:

230 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Montageart:

Unterputz

Einbautiefe:

39 mm

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Steuerspannung 1:

230 V

Steuerspannungsart 1:

AC

Frequenz der Steuerspannung 1:

50 .. 60 Hz

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.090 kg

16 A Relais zur Unterputzmontage, ideal als externes Relais für bis zu 16 Ampere Elektroanwendungen, extrem kompakte Dimensionen (35 x 36 x 19 mm)