EBERLE - UP-Uhrenthermostat RAL9016 glänzend 55x55 AC 230V 10A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 527810455604
Regelungsart An/Aus - Ja
Regelungsart modulierend - Ja
Art der Spannungsversorgung - 230 V
Anschluss - drei-/vieradrig
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017254169274
Sonepar Artikelnummer
121128972
Hersteller Artikelnummer
527810455604
Hersteller Typ
UTE 4800-R-RAL9016-G-55
Hersteller Artikel Nr.:
527810455604
Regelungsart An/Aus:
Ja
Regelungsart modulierend:
Ja
Art der Spannungsversorgung:
230 V
Anschluss:
drei-/vieradrig
Messbereich:
5 .. 30 °C
Regelcharakteristik:
sonstige
Uhrentyp:
sonstige
Farbe:
weiß
Mit Empfänger:
Nein
Sensor extern:
Nein
Mit thermischer Rückführung:
Ja
Geeignet für Heizung:
Ja
Anzahl der Ausgänge Heizung:
1
Geeignet für Kühlen:
Ja
Anzahl der Ausgänge Kühlung:
1
Differenz verstellbar:
Ja
Wahlschalter für Heizung und Warmwasser mit Heizung:
Nein
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Widerstandssensor
Temperatur ablesbar:
Ja
Mit Display:
Ja
Ausführung Uhr:
digital
Optimierung:
Ja
Bedienung:
Taste
Kontaktausführung:
Schließer (NO)
Max. Spannung der Kontakte:
230 V
Max. Kontaktbelastung:
10 A
Schutzart (IP):
IP30
Explosionsgeschützt:
Nein
RAL-Nummer:
9016
Breite:
55 mm
Tiefe:
17.5 mm
Höhe:
55 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90321020
Gewicht:
0.105 kg


