Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EBERLE - Zeitrelais AC/DC 12…240V (AC 50/60 Hz) 16A 1Wechsler 11Fkt.

EBERLE
kopierenkopieren
EBERLE - Zeitrelais AC/DC 12…240V (AC 50/60 Hz) 16A 1Wechsler 11Fkt.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 040017990200

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Funktion ansprechverzögert - Ja

  • Funktion rückfallverzögert - Ja

  • Zeitbereich - 0.05 .. 2.592e+006 s

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4017254170232

Sonepar Artikelnummer

121376773

Hersteller Artikelnummer

040017990200

Hersteller Typ

ZTM 1

Hersteller Artikel Nr.:

040017990200

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Funktion ansprechverzögert:

Ja

Funktion rückfallverzögert:

Ja

Zeitbereich:

0.05 .. 2.592e+006 s

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

12 .. 240 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

12 .. 240 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Betriebsspannung AC 50 Hz:

12 .. 240 V

Betriebsspannung DC:

12 .. 240 V

Betätigungsart:

analog mit Multifunktion

Komplettgerät mit Sockel:

Ja

Geeignet für Hutschienenmontage:

Ja

Breite in Teilungseinheiten:

1

Geeignet für Frontmontage:

Nein

Aufsteckbar auf Schütz:

Nein

Funktion einschaltwischend:

Ja

Funktion ausschaltwischend:

Ja

Funktion Stern/Dreieck:

Nein

Funktion Impulsformend:

Ja

Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit:

Ja

Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit:

Ja

Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel:

Nein

Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel:

Nein

Fernbedienung möglich:

Nein

Geeignet als Fernbedienung:

Nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

12 .. 240 V

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler:

1

Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert:

Nein

Mit Halbleiterausgang:

Nein

Werkstoff des Kontakteinsatzes:

sonstige

Werkstoff des Kontaktes:

Silber-Nickel (AgNi)

Betriebsspannung AC 60 Hz:

12 .. 240 V

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC/DC

Nennstrom:

16 A

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

17.6 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

64 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.082 kg

Multifunktionszeitrelais aus der Typenreihe ZT-Line. 11 Funktionen, 10 Zeitbereiche. Die Einstellung der Funktions- und Zeitbereichsauswahl erfolgt frontseitig durch Drehschalter. Die Anzeigen für den Zeitablauf, Schaltzustand und Betriebsspannung ermöglichen eine ständige Kontrolle über den Funktionszustand.