EBERLE - Zeitrelais AC/DC 12…240V (AC 50/60 Hz) 1x16 A bzw.2x8A 2Wechsler 10 Fkt.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 040027990200
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Funktion ansprechverzögert - Ja
Funktion rückfallverzögert - Ja
Zeitbereich - 0.05 .. 2.592e+006 s
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017254170249
Sonepar Artikelnummer
121376774
Hersteller Artikelnummer
040027990200
Hersteller Typ
ZTM 2
Hersteller Artikel Nr.:
040027990200
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Funktion ansprechverzögert:
Ja
Funktion rückfallverzögert:
Ja
Zeitbereich:
0.05 .. 2.592e+006 s
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
12 .. 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
12 .. 240 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
12 .. 240 V
Betriebsspannung DC:
12 .. 240 V
Betätigungsart:
analog mit Multifunktion
Komplettgerät mit Sockel:
Ja
Geeignet für Hutschienenmontage:
Ja
Breite in Teilungseinheiten:
1
Geeignet für Frontmontage:
Nein
Aufsteckbar auf Schütz:
Nein
Funktion einschaltwischend:
Ja
Funktion ausschaltwischend:
Ja
Funktion Stern/Dreieck:
Nein
Funktion Impulsformend:
Ja
Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit:
Ja
Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit:
Ja
Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel:
Nein
Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel:
Nein
Fernbedienung möglich:
Nein
Geeignet als Fernbedienung:
Nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
12 .. 240 V
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler:
2
Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert:
Nein
Mit Halbleiterausgang:
Nein
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
sonstige
Werkstoff des Kontaktes:
Silber-Nickel (AgNi)
Betriebsspannung AC 60 Hz:
12 .. 240 V
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Nennstrom:
16 A
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
17.6 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
64 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.011 kg


