EBM - 414 F Kompaktlüfter 9291705005

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9291705005
Herkunftsland - HU
Zolltarifnummer - 84145925
Gewicht - 0.017 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121152143
Hersteller Artikelnummer
9291705005
Hersteller Typ
9291705005
Hersteller Artikel Nr.:
9291705005
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
84145925
Gewicht:
0.017 kg
Lüfterart: Axial, Drehrichtung auf Rotor gesehen: Links, Breite: 40 mm, Höhe: 40 mm, Tiefe 10 mm, Gehäusewerkstoff: Kunststoff, Flügelradwerkstoff: Kunststof


