Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EBM - Lüfter 230VAC 120x120x38

kopierenkopieren
EBM - Lüfter 230VAC 120x120x38

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4650N

  • Anzahl der Lüfter - 1

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 230 V

  • Spannungsart - AC

  • Volumenstrom, freiblasend - 160 m³/h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120281381

Hersteller Artikelnummer

4650N

Hersteller Typ

4650N

Hersteller Artikel Nr.:

4650N

Anzahl der Lüfter:

1

Betriebsspannung AC 50 Hz:

230 V

Spannungsart:

AC

Volumenstrom, freiblasend:

160 m³/h

Breite:

119 mm

Höhe:

119 mm

Geeignet für Wandeinbau:

Ja

Ausgeführt als Einschublüfter:

Nein

Dachlüfter:

Nein

Mit Filter:

Nein

Bemessungsleistung:

19 W

Montageart:

Schraubbefestigung

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:

Nein

Tiefe:

38 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84145925

Anschlussleitung 2 Flachstecker 3,0 x 0,5 mm. Gehäuse mit Erdungsösen mit Gewinde M4 und UNC.