EBM - Radialventilator Gerätekombi

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - K3G250RD1703
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 84145935
Gewicht - 2.300 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121009321
Hersteller Artikelnummer
K3G250RD1703
Hersteller Typ
K3G250RD1703
Hersteller Artikel Nr.:
K3G250RD1703
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84145935
Gewicht:
2.300 kg
Bemessungsspannung 230 V Drehrichtung rechts IP-Schutz IP54 Istwertausgang tacho Lagerart Kugellager Motor EC, 1~ netzgespeist Motorschutz Motorschutz elektronisch Nennfrequenz 50/60 Hz Sollwerteingang 0-10V/ PWM Thermische Klasse Klasse 130 (B) Umweltklasse Feuchte Umgebung mech.Ausf.elektr.Schnittstelle Anschlussleitung Leistung in Watt 80