Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ECODIM - EcoDim ECO-DIM.07 WiFi LED Dimmer drücken/drehen 250W (RLC)

kopierenkopieren
ECODIM - EcoDim ECO-DIM.07 WiFi LED Dimmer drücken/drehen 250W (RLC)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 145732

  • Zusammenstellung - Basiselement

  • Bedienungsart - Dreh-/Druckknopf

  • Dimmung Phasenanschnitt - Ja

  • Dimmung Phasenabschnitt - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8719322373106

Sonepar Artikelnummer

121074925

Hersteller Artikelnummer

145732

Hersteller Typ

BAI145732

Hersteller Artikel Nr.:

145732

Zusammenstellung:

Basiselement

Bedienungsart:

Dreh-/Druckknopf

Dimmung Phasenanschnitt:

Ja

Dimmung Phasenabschnitt:

Ja

Lastart:

universal und LED Retrofit

Montageart:

Unterputz

Nennspannung:

230 V

Steuerspannung:

230 V

Nennleistung ohmsche Last:

300 W

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Anzahl der Einheiten:

1

App-Steuerung über Bluetooth:

Ja

Seriendimmer:

Nein

Nebenstelleneingang:

Nein

Lichtwertspeicher:

Ja

Verwendbar mit Taste:

Ja

Verwendbar mit Bewegungsmelder:

Nein

Verwendbar mit Präsenzmelder:

Nein

Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:

Nein

Verwendbar mit Funktaste:

Nein

Verwendbar mit IR-Taste:

Nein

Min. Helligkeit steuerbar:

Ja

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Aluminium

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Farbe:

blau

RAL-Nummer (ähnlich):

5017

Transparent:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK00

Frequenz:

50 .. 60 Hz

Nennleistung induktive Last:

0 VA

Nennleistung kapazitive Last:

300 VA

Max. Schaltleistung LED:

250 W

Leistungsaufnahme:

0 W

Anschlussart:

Schraubklemme

Aderquerschnitt:

3 .. 5 mm²

Gerätebreite:

71 mm

Gerätehöhe:

71 mm

Gerätetiefe:

23 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

40 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Ja

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Ja

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85365005

Gewicht:

0.116 kg

ECO DIM ECO-DIM.07 WiFi LED-Wanddimmer drücken/drehen 0-250W (RC) 0-150W (RL) LED