ECODIM - EcoDim ECO-DIM.09 (B) LED Bodendimmer 0-50W Schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 144256
Ausführung - Dimmer
Bedienungsart - Dreh-/Druckknopf
Lastart - universal und LED Retrofit
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719322371102
Sonepar Artikelnummer
120936017
Hersteller Artikelnummer
144256
Hersteller Typ
BAI144256
Hersteller Artikel Nr.:
144256
Ausführung:
Dimmer
Bedienungsart:
Dreh-/Druckknopf
Lastart:
universal und LED Retrofit
Farbe:
schwarz
Leistung:
0 .. 50 W
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Transparent:
Nein
Nennspannung:
230 V
Nennstrom:
230 A
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365005
Gewicht:
0.078 kg


