ECODIM - EcoDim ECO-DIM.09 (W) LED Bodendimmer 0-50W Weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 144257
Ausführung - Dimmer
Bedienungsart - Dreh-/Druckknopf
Lastart - universal und LED Retrofit
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719322371096
Sonepar Artikelnummer
120936018
Hersteller Artikelnummer
144257
Hersteller Typ
BAI144257
Hersteller Artikel Nr.:
144257
Ausführung:
Dimmer
Bedienungsart:
Dreh-/Druckknopf
Lastart:
universal und LED Retrofit
Farbe:
weiß
Leistung:
0 .. 50 W
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Transparent:
Nein
Nennspannung:
230 V
Nennstrom:
230 A
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365005
Gewicht:
0.078 kg


