Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ECODIM - EcoDim ECO-DIM.10 Matter LED Dimmer module 250W (RC)

kopierenkopieren
ECODIM - EcoDim ECO-DIM.10 Matter LED Dimmer module 250W (RC)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 146622

  • Zusammenstellung - Basiselement

  • Bedienungsart - Drucktaster

  • Dimmung Phasenanschnitt - Ja

  • Dimmung Phasenabschnitt - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8719322374684

Sonepar Artikelnummer

121232494

Hersteller Artikelnummer

146622

Hersteller Typ

bai146622

Hersteller Artikel Nr.:

146622

Zusammenstellung:

Basiselement

Bedienungsart:

Drucktaster

Dimmung Phasenanschnitt:

Ja

Dimmung Phasenabschnitt:

Ja

Lastart:

universal und LED Retrofit

Montageart:

Einbau

Nennspannung:

230 V

Steuerspannung:

230 V

Nennleistung ohmsche Last:

250 W

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Anzahl der Einheiten:

1

App-Steuerung über Bluetooth:

Nein

Seriendimmer:

Nein

Nebenstelleneingang:

Nein

Lichtwertspeicher:

Ja

Verwendbar mit Taste:

Ja

Verwendbar mit Bewegungsmelder:

Nein

Verwendbar mit Präsenzmelder:

Nein

Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:

Nein

Verwendbar mit Funktaste:

Nein

Verwendbar mit IR-Taste:

Nein

Min. Helligkeit steuerbar:

Ja

Befestigungsart:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

blau

RAL-Nummer (ähnlich):

5017

Transparent:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK00

Frequenz:

50 .. 60 Hz

Nennleistung induktive Last:

0 VA

Nennleistung kapazitive Last:

250 VA

Max. Schaltleistung LED:

250 W

Leistungsaufnahme:

0 W

Anschlussart:

Schraubklemme

Aderquerschnitt:

3 .. 5 mm²

Gerätebreite:

45.1 mm

Gerätehöhe:

45.1 mm

Gerätetiefe:

19.8 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

40 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Ja

Kompatibel mit Google Assistant:

Ja

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Ja

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.046 kg

ECO DIM ECO-DIM.10 Matter LED Dimmer Module 250W Phasenabschnit (Trailing Edge RC) (Thread Border Router erforderlich)