ECODIM - EcoDim ED-10031 (Duo) Drahtloser Schalter Zigbee (Hue) Weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 146644
Ausführung - dynamisch
Art der Steuerung - Zigbee
Programmierbar - Ja
DIN-Schienenmontage - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719322372222
Sonepar Artikelnummer
121232516
Hersteller Artikelnummer
146644
Hersteller Typ
bai146644
Hersteller Artikel Nr.:
146644
Ausführung:
dynamisch
Art der Steuerung:
Zigbee
Programmierbar:
Ja
DIN-Schienenmontage:
Nein
Ausgangsspannung:
3 V
Eingangsspannung:
3 V
Max. Ausgangsstrom:
0.01 A
Geeignet für Außengebrauch:
Ja
Anzahl der Farbkanäle:
0
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Geeignet für Aufbaumontage:
Ja
Geeignet für Einbaumontage:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse nach IEC 61140:
ohne
Länge:
80 mm
Breite:
80 mm
Höhe:
15 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
Kompatibel mit Casambi:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.113 kg


