ECODIM - EcoDim ED-10035 Filler Ring Spot Fixture Rund Weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 146627
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Farbe - weiß
Werkstoff - Stahl
Länge - 115 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719322372680
Sonepar Artikelnummer
121232499
Hersteller Artikelnummer
146627
Hersteller Typ
bai146627
Hersteller Artikel Nr.:
146627
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Länge:
115 mm
Breite:
115 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
4.6 mm
Durchmesser:
115 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.041 kg


