ECODIM - EcoDim ED-10036 Filler Ring Spot Fixture Rund Schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 146629
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Farbe - schwarz
Werkstoff - Stahl
Länge - 115 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719322372703
Sonepar Artikelnummer
121232501
Hersteller Artikelnummer
146629
Hersteller Typ
bai146629
Hersteller Artikel Nr.:
146629
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Stahl
Länge:
115 mm
Breite:
115 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
4.6 mm
Durchmesser:
115 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.040 kg


