ECODIM - EcoDim ED-10037 Filler Ring Spot Fixture Rund Nickel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 146628
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Farbe - Nickel
Werkstoff - Stahl
Länge - 115 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719322372697
Sonepar Artikelnummer
121232500
Hersteller Artikelnummer
146628
Hersteller Typ
bai146628
Hersteller Artikel Nr.:
146628
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Farbe:
Nickel
Werkstoff:
Stahl
Länge:
115 mm
Breite:
115 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
4.6 mm
Durchmesser:
115 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.034 kg


