ECODIM - EcoDim ED-10038 Surface-Mounted Spot Fixture Square Weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 146630
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufbaugehäuse
Farbe - weiß
Werkstoff - Stahl
Länge - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719322372710
Sonepar Artikelnummer
121232502
Hersteller Artikelnummer
146630
Hersteller Typ
bai146630
Hersteller Artikel Nr.:
146630
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufbaugehäuse
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Länge:
100 mm
Breite:
100 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
85 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.400 kg


