ECODIM - EcoDim ED-10039 Surface-Mounted Spot Fixture Square Schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 146631
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufbaugehäuse
Farbe - schwarz
Werkstoff - Stahl
Länge - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719322372727
Sonepar Artikelnummer
121232503
Hersteller Artikelnummer
146631
Hersteller Typ
bai146631
Hersteller Artikel Nr.:
146631
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufbaugehäuse
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Stahl
Länge:
100 mm
Breite:
100 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
85 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.400 kg


