ECODIM - EcoDim ED-10049 Aufbau-Möbelstrahler Schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 146655
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufbaugehäuse
Farbe - schwarz
Werkstoff - Stahl
Länge - 62 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719322372956
Sonepar Artikelnummer
121232527
Hersteller Artikelnummer
146655
Hersteller Typ
bai146655
Hersteller Artikel Nr.:
146655
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufbaugehäuse
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Stahl
Länge:
62 mm
Breite:
62 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
17 mm
Durchmesser:
62 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.040 kg


