Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ECODIM - EcoDim ED-10053 Verlängerungs-/Anschlusskabel 12-24V DC 300cm

kopierenkopieren
ECODIM - EcoDim ED-10053 Verlängerungs-/Anschlusskabel 12-24V DC 300cm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 147068

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Verbindungskabel

  • Zubehör - Ja

  • Farbe - weiß

  • Ader-Zahl - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8719322372994

Sonepar Artikelnummer

121413358

Hersteller Artikelnummer

147068

Hersteller Typ

bai147068

Hersteller Artikel Nr.:

147068

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Verbindungskabel

Zubehör:

Ja

Farbe:

weiß

Ader-Zahl:

2

Nennquerschnitt:

0.2 mm²

Ersatzteil:

Nein

Breite:

1.7 mm

Höhe/Tiefe:

3.8 mm

Länge:

3000 mm

Unterstützt Protokoll für ZigBee:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.030 kg

ECO DIM ED-10053 Verlängerungs-/Anschlusskabel 300cm (12-24V DC) für LED Möbelspot Einbaustrahler