ECODIM - EcoDim ED-10065 Surface-Mounted Spot Fixture Rund Schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 146633
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufbaugehäuse
Farbe - schwarz
Werkstoff - Stahl
Länge - 90 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719322373250
Sonepar Artikelnummer
121232505
Hersteller Artikelnummer
146633
Hersteller Typ
bai146633
Hersteller Artikel Nr.:
146633
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufbaugehäuse
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Stahl
Länge:
90 mm
Breite:
90 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
138 mm
Durchmesser:
90 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.353 kg


