Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ECODIM - EcoDim ED-10071 LED Spot Zigbee GU10 5.3W RGBW

kopierenkopieren
ECODIM - EcoDim ED-10071 LED Spot Zigbee GU10 5.3W RGBW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 146657

  • Nennspannung - 230 V

  • Lampenleistung - 5.3 W

  • Lichtstrom - 350 lm

  • Lampenlichtausbeute - 66 lm/W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8719322373823

Sonepar Artikelnummer

121232529

Hersteller Artikelnummer

146657

Hersteller Typ

bai146657

Hersteller Artikel Nr.:

146657

Nennspannung:

230 V

Lampenleistung:

5.3 W

Lichtstrom:

350 lm

Lampenlichtausbeute:

66 lm/W

Lampenform:

Reflektor

Sockel:

GU10

Farbtemperatur:

2700 .. 6500 K

Nennstrom:

230 mA

Leistungsfaktor:

0.9

Spannungsart:

AC

Geeignet für EVG:

Nein

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

Nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

350 lm

Lichtstärke:

8.75 cd

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

Nein

Material Glühlampe:

Kunststoff

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Farbe:

weiß

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

40 °

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimmbar:

Ja

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Ja

Dimmung Bluetooth:

Nein

Dimmung Wi-Fi:

Nein

Durchmesser:

50 mm

Länge:

57 mm

Schutzart (IP):

IP20

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Lampenbezeichnung:

MR16

Klirrfaktor (THD):

0.045 %

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

7500

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

7 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Fernbedienung möglich:

Ja

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Mit Dämmerungsschalter:

Nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Ja

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Ja

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.055 kg

ECODIM ED-10071 LED-Spot GU10 5.3W (35W) 350lm Dimmbar RGBW en 2000K-6500K 40° Glasreflektor 230V 50x 57mm (Zigbee-Hub/Bridge erforderlich) LED-Lampe