Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ECODIM - EcoDim ED-10078 Verlängerungs-/Anschlusskabel 300cm

kopierenkopieren
ECODIM - EcoDim ED-10078 Verlängerungs-/Anschlusskabel 300cm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 147067

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Verbindungskabel

  • Zubehör - Ja

  • Farbe - weiß

  • Ader-Zahl - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8719322374363

Sonepar Artikelnummer

121413357

Hersteller Artikelnummer

147067

Hersteller Typ

bai147067

Hersteller Artikel Nr.:

147067

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Verbindungskabel

Zubehör:

Ja

Farbe:

weiß

Ader-Zahl:

1

Nennquerschnitt:

0.52 mm²

Ersatzteil:

Nein

Breite:

3.3 mm

Höhe/Tiefe:

4.2 mm

Länge:

3000 mm

Unterstützt Protokoll für ZigBee:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.076 kg

ECO DIM ED-10078 Verlängerungs-/Anschlusskabel 300cm (max. 300V) für LED Einbaustrahler