EFB - 1,5HE 19 Zoll Rack Chassis für MCT Konverter, 18 Slots, Managed

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MCT-RACK-18-MGM-2A
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports - 0
Anzahl der 100 Mbps RJ45-Ports - 0
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 0
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4049759168735
Sonepar Artikelnummer
120419867
Hersteller Artikelnummer
MCT-RACK-18-MGM-2A
Hersteller Typ
MCT-RACK-18-MGM-2A
Hersteller Artikel Nr.:
MCT-RACK-18-MGM-2A
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
Ja
Ethernet:
Ja
Fast Ethernet:
Ja
Gigabit Ethernet:
Ja
Power over Ethernet:
Nein
Anzahl der 10 Mbps BNC-Ports:
0
Anzahl der 10 Mbps AUI-Ports:
0
Anzahl der 10 Mbps ST-Ports:
0
Anzahl der 10 Mbps SC-Ports:
0
Anzahl der 10 Mbps VF-45-Ports:
0
Anzahl der 10 Mbps MTRJ-Ports:
0
Anzahl der 10 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps ST-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps VF-45-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps POF-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):
0
Anzahl der 1000 Mbps LC-Ports (SX):
0
Anzahl der 1000 Mbps LC-Ports (LX):
0
Anzahl der 1000 Mbps POF-Ports:
0
Anzahl der 10 Gbps SC-Ports (SX):
0
Anzahl der 10 Gbps SC-Ports (LX):
0
Anzahl der 10 Gbps LC-Ports (SX):
0
Anzahl der 10 Gbps LC-Ports (LX):
0
Anzahl der GBIC-Ports (SX):
0
Anzahl der GBIC-Ports (LX):
0
Anzahl der Mini-GBIC-Ports (SX):
0
Anzahl der Mini-GBIC-Ports (LX):
0
Wand-/Direktmontage möglich:
Nein
Geeignet für Tragschienenmontage:
Nein
Managed:
Ja
Bauform:
Leerchassis
Höhe:
66 mm
Breite:
440 mm
Tiefe:
340 mm
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
7.800 kg


