EFB - 19`` 06HE Wandgehäuse Basic, Tiefe 450 mm, 1-teilig, Flat Pack, RAL7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - WGB-1906GR.45
Montage-Ebene - vorne
Ausführung - mit Festrahmen
Ausführung der Profilschiene - L-Form
Anzahl der Türen - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4049759206925
Sonepar Artikelnummer
120776051
Hersteller Artikelnummer
WGB-1906GR.45
Hersteller Typ
WGB-1906GR.45
Hersteller Artikel Nr.:
WGB-1906GR.45
Montage-Ebene:
vorne
Ausführung:
mit Festrahmen
Ausführung der Profilschiene:
L-Form
Anzahl der Türen:
1
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
6
Art der Lüftung:
passiv
Breite:
535 mm
Höhe:
304 mm
Tiefe:
450 mm
Rastermaß:
482,6 mm (19 Zoll)
Max. Belastbarkeit:
80 kg
Mit Dachblech:
Ja
Mit Erdung:
Nein
Mit Fronttür:
Ja
Mit Seitenwänden:
Ja
Zerlegbar:
Ja
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
1
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
94032080
Gewicht:
11.000 kg


