EFB - 19`` 1HE Kabeldurchführung mit Bürstenleiste, RAL7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 699993NV2
Ausführung - Kabelführungspanel
Werkstoff - Metall
Breite - 482.6 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4049759284091
Sonepar Artikelnummer
120474155
Hersteller Artikelnummer
699993NV2
Hersteller Typ
699993NV2
Hersteller Artikel Nr.:
699993NV2
Ausführung:
Kabelführungspanel
Werkstoff:
Metall
Breite:
482.6 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Farbe:
grau
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
Ja
Höhe:
44 mm
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73269098


