EFB - 19`` 3HE Energieverteilungs-/Schutzschaltergehäuse, für 18x17.5mm Module, RAL7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 691277.1V2
Ausführung - Baugruppenträger
Breite - 482.6 mm
Höhe - 133 mm
Tiefe - 60 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4049759213541
Sonepar Artikelnummer
120474158
Hersteller Artikelnummer
691277.1V2
Hersteller Typ
691277.1V2
Hersteller Artikel Nr.:
691277.1V2
Ausführung:
Baugruppenträger
Breite:
482.6 mm
Höhe:
133 mm
Tiefe:
60 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
94039910


