EFB - 19'' Dokumentenschublade abschließbar 2HE RAL7035
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 691646.1
Ausführung - Schublade
Geeignet für Gehäusebaubreite - 482.6 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 88.9 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 273 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4049759037567
Sonepar Artikelnummer
120776021
Hersteller Artikelnummer
691646.1
Hersteller Typ
691646.1
Hersteller Artikel Nr.:
691646.1
Ausführung:
Schublade
Geeignet für Gehäusebaubreite:
482.6 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
88.9 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
273 mm
Breite:
482.6 mm
Höhe:
73 mm
Tiefe:
273 mm
Max. Belastbarkeit:
4.7 kg
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
94039910
Gewicht:
4.740 kg


