EFB - 19'' Dokumentenschublade abschließbar 3HE RAL9005
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 691646.2
Ausführung - Schublade
Geeignet für Gehäusebaubreite - 482.6 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 133.35 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 273 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4049759138097
Sonepar Artikelnummer
120776022
Hersteller Artikelnummer
691646.2
Hersteller Typ
691646.2
Hersteller Artikel Nr.:
691646.2
Ausführung:
Schublade
Geeignet für Gehäusebaubreite:
482.6 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
133.35 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
273 mm
Breite:
482.6 mm
Höhe:
112 mm
Tiefe:
273 mm
Max. Belastbarkeit:
5.1 kg
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
94039910
Gewicht:
5.994 kg


