Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EFB - 19'' Fachboden 1HE Tiefe bis 350mm max. 10kg RAL7035

EFB
kopierenkopieren
EFB - 19'' Fachboden 1HE Tiefe bis 350mm max. 10kg RAL7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 691641.2V2

  • Ausführung - Fachboden

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 482.6 mm

  • Geeignet für Gehäusebauhöhe - 44.45 mm

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 350 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4049759037376

Sonepar Artikelnummer

120776010

Hersteller Artikelnummer

691641.2V2

Hersteller Typ

691641.2V2

Hersteller Artikel Nr.:

691641.2V2

Ausführung:

Fachboden

Geeignet für Gehäusebaubreite:

482.6 mm

Geeignet für Gehäusebauhöhe:

44.45 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

350 mm

Breite:

440 mm

Höhe:

44.45 mm

Tiefe:

350 mm

Max. Belastbarkeit:

10 kg

Werkstoff:

Metall

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

94039910

Gewicht:

2.189 kg

Vorgesehen zum Einbau in alle Netzwerk- und Serverschränke Nutzbreite 440 mm 250/350 mm Tiefe für Rackrahmen - Einbautiefe I 250/350 mm Tiefe mit Frontbefestigung Material Stahlblech Lackierung RAL7035, lichtgrau