Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EFB - 19'' Fachboden ausziehbar 750mm für 1000mm Schränke RAL 9005

EFB
kopierenkopieren
EFB - 19'' Fachboden ausziehbar 750mm für 1000mm Schränke RAL 9005

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 691651.10

  • Ausführung - Fachboden

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 482.6 mm

  • Geeignet für Gehäusebauhöhe - 44.45 mm

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 1000 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4049759108557

Sonepar Artikelnummer

120776011

Hersteller Artikelnummer

691651.10

Hersteller Typ

691651.10

Hersteller Artikel Nr.:

691651.10

Ausführung:

Fachboden

Geeignet für Gehäusebaubreite:

482.6 mm

Geeignet für Gehäusebauhöhe:

44.45 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

1000 mm

Breite:

440 mm

Höhe:

44.45 mm

Tiefe:

750 mm

Max. Belastbarkeit:

40 kg

Werkstoff:

Metall

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

94039910

Gewicht:

7.600 kg

Zum Einbau in alle Netzwerk- und Serverschränke Nutzbreite 440 mm Maßangabe Tiefe = Tiefe der Ablagefläche Befestigung an den hinteren Montageprofilen erforderlich Material Stahlblech, Lackierung RAL7035, lichtgrau