Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EFB - 19'' Fachboden Schwerlast 450mm für 600mm Schränke RAL 9005

EFB
kopierenkopieren
EFB - 19'' Fachboden Schwerlast 450mm für 600mm Schränke RAL 9005

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 691641.3V2

  • Ausführung - Fachboden

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 482.6 mm

  • Geeignet für Gehäusebauhöhe - 44.45 mm

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 600 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4049759037383

Sonepar Artikelnummer

120776016

Hersteller Artikelnummer

691641.3V2

Hersteller Typ

691641.3V2

Hersteller Artikel Nr.:

691641.3V2

Ausführung:

Fachboden

Geeignet für Gehäusebaubreite:

482.6 mm

Geeignet für Gehäusebauhöhe:

44.45 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

600 mm

Breite:

482.6 mm

Höhe:

44.45 mm

Tiefe:

450 mm

Max. Belastbarkeit:

80 kg

Werkstoff:

Metall

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

94039910

Gewicht:

2.800 kg

Vorgesehen zum Einbau in alle Netzwerk- / Serverschränke und 19“ Rackrahmen Nutzbreite 440 mm 450 mm Tiefe für Rackrahmen-Einbautiefe II 550 mm Tiefe für Rackrahmen-Einbautiefe III 450/550/650/750/850 mm Tiefe Front- und Rückbefestigung notwendig Material Stahlblech Lackierung RAL7035, lichtgrau