Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EFB - 19'' Fachboden Schwerlast 550mm für 800mm Schränke RAL 9005

EFB
kopierenkopieren
EFB - 19'' Fachboden Schwerlast 550mm für 800mm Schränke RAL 9005

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 691641.4V2

  • Ausführung - Fachboden

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 482.6 mm

  • Geeignet für Gehäusebauhöhe - 44.45 mm

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 800 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4049759037390

Sonepar Artikelnummer

120776017

Hersteller Artikelnummer

691641.4V2

Hersteller Typ

691641.4V2

Hersteller Artikel Nr.:

691641.4V2

Ausführung:

Fachboden

Geeignet für Gehäusebaubreite:

482.6 mm

Geeignet für Gehäusebauhöhe:

44.45 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

800 mm

Breite:

482.6 mm

Höhe:

44.45 mm

Tiefe:

550 mm

Max. Belastbarkeit:

80 kg

Werkstoff:

Metall

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

94039910

Gewicht:

3.200 kg

Vorgesehen zum Einbau in alle Netzwerk- / Serverschränke und 19“ Rackrahmen Nutzbreite 440 mm 450 mm Tiefe für Rackrahmen-Einbautiefe II 550 mm Tiefe für Rackrahmen-Einbautiefe III 450/550/650/750/850 mm Tiefe Front- und Rückbefestigung notwendig Material Stahlblech Lackierung RAL7035, lichtgrau