EFB - 19'' Kabelführungspanel mit Abdeckung 2HE RAL9005

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 699999.2
Ausführung - Kabelführungspanel
Werkstoff - Metall
Breite - 482.6 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4049759035839
Sonepar Artikelnummer
120474145
Hersteller Artikelnummer
699999.2
Hersteller Typ
699999.2
Hersteller Artikel Nr.:
699999.2
Ausführung:
Kabelführungspanel
Werkstoff:
Metall
Breite:
482.6 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
2
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
Ja
Zolltarifnummer:
85444290


