EFB - 19`` Univ.-Hutschienenträger, inkl. 4HE Winkelset

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 53719.1V2
Mit Montageplatte - Nein
Mit Tragschiene - Ja
Mit Abdeckung - Nein
Höhe - 177 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4049759227074
Sonepar Artikelnummer
120474157
Hersteller Artikelnummer
53719.1V2
Hersteller Typ
53719.1V2
Hersteller Artikel Nr.:
53719.1V2
Mit Montageplatte:
Nein
Mit Tragschiene:
Ja
Mit Abdeckung:
Nein
Höhe:
177 mm
Breite:
482.6 mm
Einbautiefe:
165 mm
Tiefe:
210 mm
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
94039910


