EFB - 19`` Wandgehäuse 12HE, fest, 1-teilig, RAL7035, Tiefe 600 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 691712VGR.60
Montage-Ebene - vorne
Ausführung - mit Festrahmen
Ausführung der Profilschiene - verkröpft
Anzahl der Türen - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4049759212957
Sonepar Artikelnummer
120775989
Hersteller Artikelnummer
691712VGR.60
Hersteller Typ
691712VGR.60
Hersteller Artikel Nr.:
691712VGR.60
Montage-Ebene:
vorne
Ausführung:
mit Festrahmen
Ausführung der Profilschiene:
verkröpft
Anzahl der Türen:
1
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
12
Art der Lüftung:
passiv
Breite:
600 mm
Höhe:
600 mm
Tiefe:
600 mm
Rastermaß:
482,6 mm (19 Zoll)
Max. Belastbarkeit:
50 kg
Mit Dachblech:
Ja
Mit Erdung:
Ja
Mit Fronttür:
Ja
Mit Seitenwänden:
Ja
Zerlegbar:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94032080
Gewicht:
25.400 kg


